Madenr - Support DRA51 pour adaptateur de borne CC51,52 et 53, disjoncteur Ex9S32A - 109079

CopieCopie
Madenr - Support DRA51 pour adaptateur de borne CC51,52 et 53, disjoncteur Ex9S32A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage d'appareils - universel

  • nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0

  • avec autotest avec fonction courant de défaut - Non

  • fonction - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765090799

Réf. Sonepar

03054509079

Réf. Fournisseur

109079

Marque

Madenr

montage d'appareils:

universel

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

fonction:

autre

Support DRA51 pour adaptateur de borne CC51,52 et 53, disjoncteur Ex9S32A

Les Atouts de l'article:

Manual motor protective circuit breakers Ex9S32A provide overload, short-circuit and phase-failure protectionfor the three-phase asynchronous motors with not frequent starting. They are also suitable for powerdistribution line protection or can be used simply as an isolator.The right setting of adjustable overload current allows to optimize motor protection by means of circuit breaker.In case of 3P application, correct setting of Ir provides also protection against overload caused due toa phase lost. Ambient temperature compensation function reduces the impact of ambient temperature. Releasetesting mechanism enables to test the function of the system and control rotary knob lock mechanismprevents illegal operation.Motor protective circuit breakers can be combined with wide range of accessories including auxiliary and signalcontacts, shunt trip and undervoltage releases. It is possible to create diverse combination of accessories.