Madenr - Transformateur de courant 100A:50mA for MultiPlus-II - CTR110000500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8719076044529
Réf. Sonepar
03054604452
Réf. Fournisseur
CTR110000500
Marque
Madenr
Current Transformer 100A:50mA for MultiPlus-II
Les Atouts de l'article:
Transformateur de courant 100 A:50 mA pour MultiPlus-II/MultiGrid-II pour mettre en œuvre PowerControl et PowerAssist et optimiser l’autoconsommation avec une détection de courant externe. Voir la fiche technique du MultiPlus-II pour plus de détails.Notez qu’il existe deux types :CTR12xxxx a un connecteur jack.CTR22xxxx a une extrémité filaire.Les deux types sont disponibles avec des longueurs de câble de 1, 5 et 20 mètres.
Les Atouts de l'article:
Transformateur de courant 100 A:50 mA pour MultiPlus-II/MultiGrid-II pour mettre en œuvre PowerControl et PowerAssist et optimiser l’autoconsommation avec une détection de courant externe. Voir la fiche technique du MultiPlus-II pour plus de détails.Notez qu’il existe deux types :CTR12xxxx a un connecteur jack.CTR22xxxx a une extrémité filaire.Les deux types sont disponibles avec des longueurs de câble de 1, 5 et 20 mètres.