Madenr - Transformateur de courant 100A:50mA pour Multiplus-II (20m) - CTR110002050

CopieCopie
Madenr - Transformateur de courant 100A:50mA pour Multiplus-II (20m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719076057161

Réf. Sonepar

03054605716

Réf. Fournisseur

CTR110002050

Marque

Madenr

Transformateur de courant 100A:50mA pour Multiplus-II (20m)

Les Atouts de l'article:

Transformateur de courant 100 A:50 mA pour MultiPlus-II/MultiGrid-II pour mettre en œuvre PowerControl et PowerAssist et optimiser l’autoconsommation avec une détection de courant externe. Voir la fiche technique du MultiPlus-II pour plus de détails.Notez qu’il existe deux types :CTR12xxxx a un connecteur jack.CTR22xxxx a une extrémité filaire.Les deux types sont disponibles avec des longueurs de câble de 1, 5 et 20 mètres.