Madenr - Transformation de courant, 5 / 150 A, solid core - 107302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 150 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 22 mm
puissance apparente nominale secondaire - 5 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8592765073020
Réf. Sonepar
03054507302
Réf. Fournisseur
107302
Marque
Madenr
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
150 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
22 mm
puissance apparente nominale secondaire:
5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 10
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
We off ers wide range of solid core and split core current transformers. Their purpose is in measuring primarycurrents and produce a proportional secondary current signal. They are perfectly suitable for installation incombination with a Ex9EMS 3P 4M CT smart energy meters and Ex9EM 3P 4M CT 1T energy meter.Split core CTs are designed for installation into existing plants where removal of busbars/cable lugs preventinstallation of standard current transformers.


