Madenr - VE.Bus Smart dongle - ASS030537010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VE BUS VE CAN
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8719076035558
Réf. Sonepar
03054603555
Réf. Fournisseur
ASS030537010
Réf. Commerciale
Madenr
VE.Bus Smart dongle
Les Atouts de l'article:
Le VE.Bus Smart dongle est un produit deux-en-un :Il s'agit avant tout d'un accessoire Bluetooth pour notre gamme de convertisseurs/chargeurs : Multis, MultiPlus, MultiPlus-II, MultiGrid, MultiGrid-II, Quattro, et notre série de convertisseurs Phoenix équipés d'un port VE.Bus. Une fois installé, utilisez l'application VictronConnect pour superviser le fonctionnement et également faire marcher le système : modifier la limite de courant d'entrée ou bien commuter entre les modes OFF (éteint), ON (allumé) et Charger-only (chargeur uniquement).Ensuite, elle peut servir de dispositif de sonde de température et de tension pour le convertisseur/chargeur. Elle marche avec tous les modèles.Pour la supervision du système, ce dispositif est une alternative formidable pour des utilisations avec des caravanes, des bateaux de petite taille et des camping-cars pour lesquels les Color Control GX ou Venus GX sont un cran au-dessus.
Les Atouts de l'article:
Le VE.Bus Smart dongle est un produit deux-en-un :Il s'agit avant tout d'un accessoire Bluetooth pour notre gamme de convertisseurs/chargeurs : Multis, MultiPlus, MultiPlus-II, MultiGrid, MultiGrid-II, Quattro, et notre série de convertisseurs Phoenix équipés d'un port VE.Bus. Une fois installé, utilisez l'application VictronConnect pour superviser le fonctionnement et également faire marcher le système : modifier la limite de courant d'entrée ou bien commuter entre les modes OFF (éteint), ON (allumé) et Charger-only (chargeur uniquement).Ensuite, elle peut servir de dispositif de sonde de température et de tension pour le convertisseur/chargeur. Elle marche avec tous les modèles.Pour la supervision du système, ce dispositif est une alternative formidable pour des utilisations avec des caravanes, des bateaux de petite taille et des camping-cars pour lesquels les Color Control GX ou Venus GX sont un cran au-dessus.