Madenr - Voyant buzzer Ex9PB continu 230 V AC, sans éclairage LED, noir - 105711

CopieCopie
Madenr - Voyant buzzer Ex9PB continu 230 V AC, sans éclairage LED, noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de signal acoustique - tonalité continue

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension - AC/DC

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765057129

Réf. Sonepar

03054505712

Réf. Fournisseur

105711

Marque

Madenr

type de signal acoustique:

tonalité continue

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

Voyant buzzer Ex9PB continu 230 V AC, sans éclairage LED, noir

Les Atouts de l'article:

Panel mounted buzzers Ex9PB are suitable mainly for industrial applications, security system, etc., where itis necessary to signalize with sound some event occurring in the circuit.They are off ered with device‘s body height 54 mm and two basic versions, interrupted and continuous. Bothof them are available in illuminated and non-illuminated variants with black and semi-transparent red headcolour, respectively. Used LEDs reduce current consumption, heat dissipation and extend service life.