Madenr - Voyant buzzer Ex9PB continu 48 V AC/DC, sans éclairage LED, rouge - 105715

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de signal acoustique - tonalité continue
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 48...48 V
tension de fonctionnement CC - 48...48 V
type de tension - AC/DC
tension de fonctionnement CA 60 Hz - 48...48 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8592765057167
Réf. Sonepar
03054505716
Réf. Fournisseur
105715
Marque
Madenr
type de signal acoustique:
tonalité continue
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
48...48 V
tension de fonctionnement CC:
48...48 V
type de tension:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
48...48 V
Les Atouts de l'article:
Panel mounted buzzers Ex9PB are suitable mainly for industrial applications, security system, etc., where itis necessary to signalize with sound some event occurring in the circuit.They are off ered with device‘s body height 54 mm and two basic versions, interrupted and continuous. Bothof them are available in illuminated and non-illuminated variants with black and semi-transparent red headcolour, respectively. Used LEDs reduce current consumption, heat dissipation and extend service life.


