Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Voyant modulaire EX9PD 1 LED jaune, 12 V AC/DC - 102435

CopieCopie
Madenr - Voyant modulaire EX9PD 1 LED jaune, 12 V AC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la calotte - jaune

  • type de tension - AC/DC

  • tension assignée (Ue) - 12 V

  • largeur en nombre de modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765024367

Réf. Sonepar

03054502436

Réf. Fournisseur

102435

Marque

Madenr

source lumineuse:

LED

couleur de la calotte:

jaune

type de tension:

AC/DC

tension assignée (Ue):

12 V

largeur en nombre de modules:

1

culot de lampe:

autre

puissance de la lampe max.:

0.24 W

profondeur d'encastrement:

70.2 mm

indice de protection (IP):

IP20

Voyant modulaire EX9PD 1 LED jaune, 12 V AC/DC

Les Atouts de l'article:

Installation signal lamps Ex9PD are designed and tested according to standard IEC/EN 60947-5-1. They arebased on LED technology and suitable e.g. for circuit status indication.There are available versions with rated operating voltage from 6.3 up to 230 V AC/DC, with 1 and 2 LEDs invarious colours and also all combinations of LED colours in double lamp devices to cover all possible applications.