Madenr - Voyant modulaire EX9PD 2 LED vertes, 110 V AC/DC - 102457

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED
couleur de la calotte - autre
type de tension - AC/DC
tension assignée (Ue) - 110 V
largeur en nombre de modules - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8592765024589
Réf. Sonepar
03054502458
Réf. Fournisseur
102457
Réf. Commerciale
Madenr
source lumineuse:
LED
couleur de la calotte:
autre
type de tension:
AC/DC
tension assignée (Ue):
110 V
largeur en nombre de modules:
1
culot de lampe:
autre
puissance de la lampe max.:
2.2 W
profondeur d'encastrement:
70.2 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Installation signal lamps Ex9PD are designed and tested according to standard IEC/EN 60947-5-1. They arebased on LED technology and suitable e.g. for circuit status indication.There are available versions with rated operating voltage from 6.3 up to 230 V AC/DC, with 1 and 2 LEDs invarious colours and also all combinations of LED colours in double lamp devices to cover all possible applications.