Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Voyant modulaire Ex9PD1e avec 2 éclairages LED rouge/vert, 230 V AC/DC - 106312

CopieCopie
Madenr - Voyant modulaire Ex9PD1e avec 2 éclairages LED rouge/vert, 230 V AC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la calotte - autre

  • type de tension - AC/DC

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • largeur en nombre de modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765063137

Réf. Sonepar

03054506313

Réf. Fournisseur

106312

Marque

Madenr

source lumineuse:

LED

couleur de la calotte:

autre

type de tension:

AC/DC

tension assignée (Ue):

230 V

largeur en nombre de modules:

1

culot de lampe:

autre

puissance de la lampe max.:

4.6 W

profondeur d'encastrement:

68 mm

indice de protection (IP):

IP20

Voyant modulaire Ex9PD1e avec 2 éclairages LED rouge/vert, 230 V AC/DC

Les Atouts de l'article:

Installation signal lamps Ex9PDe are designed and tested according to standard IEC/EN 60947-5-1. Theyare based on LED technology and suitable e.g. for circuit status indication.There are available versions with rated operating voltage 24, 48 and 230 V AC/DC, with one or two dual-colour(green/red) LEDs. The last variant with three red LEDs is available with operating voltage 230/400 V AC.This kind of signal lamp is used mainly for phase voltage presence check in 3-phase connections.All versions are designed as 1 module unit width devices including the three LED version. Used internal technologyof LED lights ensures very low power consumption during operations and very high lifetime.