Madenr - Voyant plat Ex9IL 24 V AC/DC vert, connexion interne = résistance - 105424

CopieCopie
Madenr - Voyant plat Ex9IL 24 V AC/DC vert, connexion interne = résistance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - vert

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

  • type de lentille - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765054258

Réf. Sonepar

03054505425

Réf. Fournisseur

105424

Réf. Commerciale

Madenr

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la lentille:

vert

tension de fonctionnement nominale Ue:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

type de lentille:

rond

finition de la douille:

LED

source lumineuse fournie:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la lentille:

plat

diamètre de trou:

22.3 mm

largeur de l'ouverture:

22.3 mm

hauteur de l'ouverture:

6 mm

avec bague frontale:

Non

indice de protection (IP):

IP65

Voyant plat Ex9IL 24 V AC/DC vert, connexion interne = résistance

Les Atouts de l'article:

Panel mounted signal lamps Ex9IL are used in various control desks, operator panels, machine control parts,security systems as well as in power distribution boards where it is necessary to show actual status or someevent occurring in the circuit. Device‘s height is 51 or 53 mm (depends on type) only. There are availableversions with white, green, red, yellow or blue head colour in two basic design variants. The first one with flatand the second with arc shaped head cover.Based on the requested application, there are offered two variants according to internal connection, resistanceand capacitance types. Used LED lights reduce current consumption, heat dissipation and extend servicelife.