Majorcom - Amplificateur basse impédance 2 x 360W sous 8? ou 2 x 600W sous 4? - L-1800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étage de sortie
puissance musicale à 4 ohms - 1200 W
puissance musicale à 8 ohms - 720 W
indépendant - Non
montage sur rack possible - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8806326601318
Réf. Sonepar
00563660131
Réf. Fournisseur
L-1800
Marque
Majorcom
modèle:
étage de sortie
puissance musicale à 4 ohms:
1200 W
puissance musicale à 8 ohms:
720 W
indépendant:
Non
montage sur rack possible:
Oui
ampli 50 V:
Non
ampli 70 V:
Non
amplificateur 100 V:
Non
entrées avec gestion de priorité:
Non
avec affichage:
Non
avec VU-mètre:
Non
avec télécommande:
Non
gestion via application:
Non
gestion via logiciel:
Non
avec batterie de secours:
Non
couleur:
noir
matériau:
métal
largeur:
482 mm
hauteur:
88 mm
profondeur:
369 mm



