Majorcom - Amplificateur numérique classe D 1x480W en 100V - DPS-480S

CopieCopie
Majorcom - Amplificateur numérique classe D 1x480W en 100V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étage de sortie

  • indépendant - Non

  • montage sur rack possible - Oui

  • ampli 50 V - Non

  • ampli 70 V - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8806326615773

Réf. Sonepar

00563661577

Réf. Fournisseur

DPS-480S

Marque

Majorcom

modèle:

étage de sortie

indépendant:

Non

montage sur rack possible:

Oui

ampli 50 V:

Non

ampli 70 V:

Oui

amplificateur 100 V:

Oui

puissance musicale à 100 V:

480 W

entrées avec gestion de priorité:

Oui

avec affichage:

Non

avec VU-mètre:

Non

avec télécommande:

Non

gestion via application:

Non

gestion via logiciel:

Non

avec batterie de secours:

Non

couleur:

noir

matériau:

métal

largeur:

482 mm

hauteur:

88 mm

profondeur:

371 mm

Amplificateur de puissance 1 canal de 480W classe D en 100V