Majorcom - Amplificateur numérique classe D 2x360W en 100V - DPS-360D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étage de sortie
indépendant - Non
montage sur rack possible - Oui
ampli 50 V - Non
ampli 70 V - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8806326615803
Réf. Sonepar
00563661580
Réf. Fournisseur
DPS-360D
Marque
Majorcom
modèle:
étage de sortie
indépendant:
Non
montage sur rack possible:
Oui
ampli 50 V:
Non
ampli 70 V:
Oui
amplificateur 100 V:
Oui
puissance musicale à 100 V:
480 W
entrées avec gestion de priorité:
Oui
avec affichage:
Oui
avec VU-mètre:
Non
avec télécommande:
Non
gestion via application:
Non
gestion via logiciel:
Non
avec batterie de secours:
Non
couleur:
noir
matériau:
métal
largeur:
482 mm
hauteur:
88 mm
profondeur:
424 mm


