Majorcom - Amplificateur-préamplificateur 120W avec lecture USB - PA-212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - amplificateur intégré
indépendant - Oui
montage sur rack possible - Oui
amplificateur 100 V - Oui
puissance musicale à 100 V - 120 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8806326617739
Réf. Sonepar
00563661773
Réf. Fournisseur
PA-212
Marque
Majorcom
modèle:
amplificateur intégré
indépendant:
Oui
montage sur rack possible:
Oui
amplificateur 100 V:
Oui
puissance musicale à 100 V:
120 W
entrées avec gestion de priorité:
Non
avec affichage:
Non
avec VU-mètre:
Non
avec télécommande:
Non
gestion via application:
Non
gestion via logiciel:
Non
avec batterie de secours:
Non
couleur:
noir



