Majorcom - Amplificateur-préamplificateur 360W avec lecteur USB - PM-236

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - amplificateur intégré

  • indépendant - Oui

  • montage sur rack possible - Oui

  • amplificateur 100 V - Oui

  • puissance musicale à 100 V - 360 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8806326618583

Réf. Sonepar

00563661858

Réf. Fournisseur

PM-236

Marque

Majorcom

modèle:

amplificateur intégré

indépendant:

Oui

montage sur rack possible:

Oui

amplificateur 100 V:

Oui

puissance musicale à 100 V:

360 W

entrées avec gestion de priorité:

Non

avec affichage:

Non

avec VU-mètre:

Non

avec télécommande:

Non

gestion via application:

Non

gestion via logiciel:

Non

avec batterie de secours:

Non

Amplificateur-préamplificateur 360W avec lecteur USB intégré