Majorcom - Amplificateur-préamplificateur analogique 30 W - MX 30

CopieCopie
Majorcom - Amplificateur-préamplificateur analogique 30 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - pré-amplificateur

  • indépendant - Oui

  • montage sur rack possible - Oui

  • amplificateur 100 V - Oui

  • puissance musicale à 100 V - 30 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760331202845

Réf. Sonepar

00563003100

Réf. Fournisseur

MX 30

Marque

Majorcom

modèle:

pré-amplificateur

indépendant:

Oui

montage sur rack possible:

Oui

amplificateur 100 V:

Oui

puissance musicale à 100 V:

30 W

entrées avec gestion de priorité:

Non

avec affichage:

Non

avec VU-mètre:

Non

avec télécommande:

Non

gestion via application:

Non

gestion via logiciel:

Non

avec batterie de secours:

Non

couleur:

noir

Amplificateur-préamplificateur analogique 30 W avec égaliseur 3 bandes