Majorcom - Boucle à Induction Magnétique (BIM) pour surface 1200 m² max à faible diaphonie - PROLOOP NX7 LOS

CopieCopie
Majorcom - Boucle à Induction Magnétique (BIM) pour surface 1200 m² max à faible diaphonie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - amplificateur de boucle

  • indépendant - Oui

  • montage sur rack possible - Non

  • ampli 50 V - Non

  • ampli 70 V - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4048063012642

Réf. Sonepar

00563301264

Réf. Fournisseur

PROLOOP NX7 LOS

Marque

Majorcom

modèle:

amplificateur de boucle

indépendant:

Oui

montage sur rack possible:

Non

ampli 50 V:

Non

ampli 70 V:

Non

amplificateur 100 V:

Non

entrées avec gestion de priorité:

Non

avec affichage:

Non

avec VU-mètre:

Non

avec télécommande:

Non

gestion via application:

Non

gestion via logiciel:

Non

avec batterie de secours:

Non

couleur:

noir

matériau:

métal

largeur:

430 mm

hauteur:

43 mm

profondeur:

290 mm

Boucle à Induction Magnétique (BIM) pour malentendants - surface couverte : 1200m² à faible diaphonie