Majorcom - Boucle magnétique (BIM) pour malentendants portable pour guichet - LA-90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - amplificateur de boucle
indépendant - Oui
montage sur rack possible - Non
ampli 50 V - Non
ampli 70 V - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4048063007303
Réf. Sonepar
00563300730
Réf. Fournisseur
LA-90
Réf. Commerciale
Majorcom
modèle:
amplificateur de boucle
indépendant:
Oui
montage sur rack possible:
Non
ampli 50 V:
Non
ampli 70 V:
Non
amplificateur 100 V:
Non
entrées avec gestion de priorité:
Non
avec affichage:
Non
avec VU-mètre:
Non
avec télécommande:
Non
gestion via application:
Non
gestion via logiciel:
Non
avec batterie de secours:
Non
couleur:
gris
matériau:
métal
largeur:
185 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
70 mm