Majorcom - Colonne 20W certifiée EN54-24 - CU 320T VA

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • capacité de charge nominale - 20 W

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 1

  • Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4260590180490

Réf. Sonepar

00563018049

Réf. Fournisseur

CU 320T VA

Marque

Majorcom

couleur:

noir

capacité de charge nominale:

20 W

système actif:

Non

nombre de voies:

1

Bluetooth:

Non

haut-parleur vertical:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Oui

projecteur de son:

Non

fréquence:

147...23500 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Oui

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

510 mm

hauteur:

92 mm

profondeur:

100 mm

montage mural:

Oui

technique de transmission:

100 V

Colonne acoustique 20W certifiée selon la norme EN 54-24 (pour sonorisation de sécurité)