Majorcom - Colonne intérieure 2 voies double 4? 60W 8? noire - CU-7060-B

CopieCopie
Majorcom - Colonne intérieure 2 voies double 4? 60W 8? noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • capacité de charge nominale - 60 W

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 2

  • Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8806326617609

Réf. Sonepar

00563661760

Réf. Fournisseur

CU-7060-B

Marque

Majorcom

couleur:

noir

capacité de charge nominale:

60 W

système actif:

Non

nombre de voies:

2

Bluetooth:

Non

haut-parleur vertical:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

100...20000 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Oui

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

indice de protection (IP):

autre

largeur:

130 mm

hauteur:

420 mm

profondeur:

195 mm

montage mural:

Oui

technique de transmission:

100 V

Colonne acoustique d'intérieur 2 voies double 4? 60W 8? noire