Majorcom - Cordon de liaison DIN 5 broches mâle vers 5 fils nus - COR 43

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - raccordement DIN

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • nombre de pôles raccordement 1 - 5

  • nombre de pôles raccordement 2 - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760331203057

Réf. Sonepar

00563120305

Réf. Fournisseur

COR 43

Marque

Majorcom

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

raccordement DIN

type de connecteur raccordement 2:

autre

nombre de pôles raccordement 1:

5

nombre de pôles raccordement 2:

5

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon de liaison DIN 5 broches mâle vers 5 fils nus (1m50)