Majorcom - Cordon de liaison DIN 5 broches mâle vers DIN 5 broches femelle - COR 25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - raccordement DIN
finition raccordement 2 - douille
type de connecteur raccordement 2 - raccordement DIN
longueur - 10 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760331203156
Réf. Sonepar
00563013700
Réf. Fournisseur
COR 25
Marque
Majorcom
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
raccordement DIN
finition raccordement 2:
douille
type de connecteur raccordement 2:
raccordement DIN
longueur:
10 m
nombre de pôles raccordement 1:
5
nombre de pôles raccordement 2:
5
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit



