Majorcom - Cordon de liaison DIN 5 broches mâle vers DIN 5 broches mâle - COR 03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - raccordement DIN
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - raccordement DIN
nombre de pôles raccordement 1 - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760331203323
Réf. Sonepar
00563013800
Réf. Fournisseur
COR 03
Marque
Majorcom
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
raccordement DIN
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
raccordement DIN
nombre de pôles raccordement 1:
5
nombre de pôles raccordement 2:
5
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit



