Majorcom - Cordon de liaison mini Jack 3.5 mâle vers 2 x RCA LG - COR 31

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - jack 3,5 mm

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - prise Cinch

  • longueur - 5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4040849516511

Réf. Sonepar

00563000121

Réf. Fournisseur

COR 31

Marque

Majorcom

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

jack 3,5 mm

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

prise Cinch

longueur:

5 m

nombre de pôles raccordement 1:

3

nombre de pôles raccordement 2:

4

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon de liaison mini Jack 3.5 mâle vers 2 x RCA LG (5m)