Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Majorcom - Cordon de liaison XLR 3 broches mâle vers 2 x RCA - COR 07

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - prise Cinch

  • nombre de pôles raccordement 1 - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760331203293

Réf. Sonepar

00563015700

Réf. Fournisseur

COR 07

Marque

Majorcom

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

autre

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

prise Cinch

nombre de pôles raccordement 1:

3

nombre de pôles raccordement 2:

4

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon de liaison XLR 3 broches mâle vers 2 x RCA (1m50)