Majorcom - Enceinte à pavillon 2 voies 60W certifiée EN54-24 - CS-6HT60BS

CopieCopie
Majorcom - Enceinte à pavillon 2 voies 60W certifiée EN54-24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 60 W

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 2

  • Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760331203019

Réf. Sonepar

00563120301

Réf. Fournisseur

CS-6HT60BS

Marque

Majorcom

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

60 W

système actif:

Non

nombre de voies:

2

Bluetooth:

Non

haut-parleur vertical:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Oui

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

100...20000 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Oui

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

332 mm

hauteur:

418 mm

profondeur:

391 mm

montage mural:

Oui

technique de transmission:

100 V

Enceinte à pavillon 2 voies 60W certifiée selon la norme EN 54-24 (pour sonorisation de sécurité)