Majorcom - Enceinte murale 2 voies 30W - 8? noire - BB 501B

CopieCopie
Majorcom - Enceinte murale 2 voies 30W - 8? noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • capacité de charge nominale - 30 W

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 2

  • Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760331203439

Réf. Sonepar

00563120343

Réf. Fournisseur

BB 501B

Marque

Majorcom

couleur:

noir

capacité de charge nominale:

30 W

système actif:

Non

nombre de voies:

2

Bluetooth:

Non

haut-parleur vertical:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

63...20000 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Non

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

155 mm

hauteur:

261 mm

profondeur:

170 mm

montage mural:

Oui

technique de transmission:

100 V

Enceinte murale 2 voies 30W - 8? noire à fixation orientable