Majorcom - Enceinte murale compacte blanche 50W 100V 8? - WS-50T/W

CopieCopie
Majorcom - Enceinte murale compacte blanche 50W 100V 8?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 50 W

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 1

  • Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8806326620562

Réf. Sonepar

00563662056

Réf. Fournisseur

WS-50T/W

Marque

Majorcom

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

50 W

système actif:

Non

nombre de voies:

1

Bluetooth:

Non

haut-parleur vertical:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

100...20000 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Oui

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

indice de protection (IP):

IP54

largeur:

173 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

150 mm

montage mural:

Oui

technique de transmission:

100 V

Enceinte murale compacte blanche 50W 100V 8? IP54 pour installation intérieure ou extérieure