Majorcom - Enceinte murale compacte noire 80W 100V 8? - WS-80T/B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
capacité de charge nominale - 80 W
système actif - Non
nombre de voies - 1
Bluetooth - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8806326620579
Réf. Sonepar
00563662057
Réf. Fournisseur
WS-80T/B
Marque
Majorcom
couleur:
noir
capacité de charge nominale:
80 W
système actif:
Non
nombre de voies:
1
Bluetooth:
Non
haut-parleur vertical:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
portable:
Non
haut-parleur pavillon:
Non
barre audio:
Non
projecteur de son:
Non
fréquence:
100...20000 Hz
système bass reflex:
Non
réglage du volume:
Oui
Ethernet:
Non
interface mobile haute-définition (MHL):
Non
raccordement USB:
Non
Wi-Fi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
indice de protection (IP):
IP54
largeur:
210 mm
hauteur:
311 mm
profondeur:
169 mm
montage mural:
Oui
technique de transmission:
100 V


