Majorcom - Haut-Parleur chambre à compression extérieure 50W en métal - HS-50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
capacité de charge nominale - 50 W
système actif - Non
nombre de voies - 1
Bluetooth - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8806326601226
Réf. Sonepar
00563660122
Réf. Fournisseur
HS-50
Marque
Majorcom
couleur:
autre
capacité de charge nominale:
50 W
système actif:
Non
nombre de voies:
1
Bluetooth:
Non
haut-parleur vertical:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
portable:
Non
haut-parleur pavillon:
Oui
barre audio:
Non
projecteur de son:
Non
fréquence:
380...6500 Hz
système bass reflex:
Non
réglage du volume:
Oui
Ethernet:
Non
interface mobile haute-définition (MHL):
Non
raccordement USB:
Non
Wi-Fi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
350 mm
diamètre:
320 mm
montage mural:
Oui
technique de transmission:
100 V


