Majorcom - Haut-parleur pour plafond 2 voies 60W - 8? certifié EN 54-24 - P 860T VA

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 60 W

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 2

  • Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4260590183804

Réf. Sonepar

00563018380

Réf. Fournisseur

P 860T VA

Réf. Commerciale

Majorcom

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

60 W

système actif:

Non

nombre de voies:

2

Bluetooth:

Non

impédance:

167...167 Ohm

haut-parleur vertical:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

50...24000 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Oui

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

indice de protection (IP):

IP21

profondeur:

254 mm

diamètre:

319 mm

montage mural:

Non

technique de transmission:

100 V

Haut-parleur de plafond 2 voies 60W - 8? certifié selon la norme EN 54-24 (pour sonorisation de sécurité)