Majorcom - Haut-parleur pour plafond 6W - EC 6

CopieCopie
Majorcom - Haut-parleur pour plafond 6W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 6 W

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 1

  • Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760331202982

Réf. Sonepar

00563120298

Réf. Fournisseur

EC 6

Réf. Commerciale

Majorcom

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

6 W

système actif:

Non

nombre de voies:

1

Bluetooth:

Non

haut-parleur vertical:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

90...16000 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Oui

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

indice de protection (IP):

autre

profondeur:

75 mm

diamètre:

200 mm

montage mural:

Non

technique de transmission:

100 V

Haut-parleur de plafond 6W