Majorcom - Haut-parleur pour plafond IP blanc - IP-1015CS-W

CopieCopie
Majorcom - Haut-parleur pour plafond IP blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 10 W

  • système actif - Oui

  • nombre de voies - 2

  • Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8806326618552

Réf. Sonepar

00563661855

Réf. Fournisseur

IP-1015CS-W

Marque

Majorcom

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

10 W

système actif:

Oui

nombre de voies:

2

Bluetooth:

Non

haut-parleur vertical:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

120...20000 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Non

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

indice de protection (IP):

autre

profondeur:

144 mm

diamètre:

264 mm

montage mural:

Non

technique de transmission:

8 ohms

Haut-parleur de plafond IP blanc avec amplificateur intégré