Majorcom - Jeu de 2 enceintes stéréo 2x30W (1 actif + 1 passif) - AS-630R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
capacité de charge nominale - 60 W
système actif - Oui
nombre de voies - 2
Bluetooth - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760331203576
Réf. Sonepar
00563120357
Réf. Fournisseur
AS-630R
Marque
Majorcom
couleur:
noir
capacité de charge nominale:
60 W
système actif:
Oui
nombre de voies:
2
Bluetooth:
Non
haut-parleur vertical:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
portable:
Non
haut-parleur pavillon:
Non
barre audio:
Non
projecteur de son:
Non
fréquence:
80...16000 Hz
système bass reflex:
Oui
réglage du volume:
Non
Ethernet:
Non
interface mobile haute-définition (MHL):
Non
raccordement USB:
Non
Wi-Fi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
indice de protection (IP):
autre
largeur:
216 mm
hauteur:
295 mm
profondeur:
245 mm
montage mural:
Oui
technique de transmission:
8 ohms




