Majorcom - Kit ampli-préampli PAM-312 (120W 5 zones) + PAM-BTU (Bluetooth/USB) - PAM-312 + PAM-BTU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - amplificateur intégré
indépendant - Oui
montage sur rack possible - Oui
amplificateur 100 V - Oui
puissance musicale à 100 V - 120 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760331203989
Réf. Sonepar
00563120398
Réf. Fournisseur
PAM-312 + PAM-BTU
Marque
Majorcom
modèle:
amplificateur intégré
indépendant:
Oui
montage sur rack possible:
Oui
amplificateur 100 V:
Oui
puissance musicale à 100 V:
120 W
entrées avec gestion de priorité:
Oui
avec affichage:
Non
avec VU-mètre:
Non
avec télécommande:
Non
gestion via application:
Non
gestion via logiciel:
Non
avec batterie de secours:
Non
couleur:
noir
matériau:
métal


