Majorcom - Kit ampli-préampli PAM-336 (360W 5 zones) + PAM-BTU (Bluetooth/USB) - PAM-336 + PAM-BTU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - amplificateur intégré
indépendant - Oui
montage sur rack possible - Oui
amplificateur 100 V - Oui
puissance musicale à 100 V - 360 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760331203965
Réf. Sonepar
00563120396
Réf. Fournisseur
PAM-336 + PAM-BTU
Réf. Commerciale
Majorcom
modèle:
amplificateur intégré
indépendant:
Oui
montage sur rack possible:
Oui
amplificateur 100 V:
Oui
puissance musicale à 100 V:
360 W
entrées avec gestion de priorité:
Oui
avec affichage:
Non
avec VU-mètre:
Non
avec télécommande:
Non
gestion via application:
Non
gestion via logiciel:
Non
avec batterie de secours:
Non
couleur:
noir
matériau:
métal