Majorcom - Kit ampli-préampli PAM-348 (480W 5 zones) + PAM-BTU (Bluetooth/USB) - PAM-348 + PAM-BTU

CopieCopie
Majorcom - Kit ampli-préampli PAM-348 (480W 5 zones) + PAM-BTU (Bluetooth/USB)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - amplificateur intégré

  • indépendant - Oui

  • montage sur rack possible - Oui

  • amplificateur 100 V - Oui

  • puissance musicale à 100 V - 480 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760331203941

Réf. Sonepar

00563120394

Réf. Fournisseur

PAM-348 + PAM-BTU

Réf. Commerciale

Majorcom

modèle:

amplificateur intégré

indépendant:

Oui

montage sur rack possible:

Oui

amplificateur 100 V:

Oui

puissance musicale à 100 V:

480 W

entrées avec gestion de priorité:

Oui

avec affichage:

Non

avec VU-mètre:

Non

avec télécommande:

Non

gestion via application:

Non

gestion via logiciel:

Non

avec batterie de secours:

Non

Kit composé de l'amplificateur-préamplificateur PAM-348 (480W 5 zones) avec source audio PAM-BTU intégrée (Bluetooth et USB)