Majorcom - Kit ampli-préampli PAM-348 (480W 5 zones) + PAM-MPM4 (CD/MP3/USB/Tuner) - PAM-348 + PAM-MPM4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - amplificateur intégré
indépendant - Oui
montage sur rack possible - Oui
amplificateur 100 V - Oui
puissance musicale à 100 V - 480 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760331203934
Réf. Sonepar
00563120393
Réf. Fournisseur
PAM-348 + PAM-MPM4
Marque
Majorcom
modèle:
amplificateur intégré
indépendant:
Oui
montage sur rack possible:
Oui
amplificateur 100 V:
Oui
puissance musicale à 100 V:
480 W
entrées avec gestion de priorité:
Oui
avec affichage:
Non
avec VU-mètre:
Non
avec télécommande:
Non
gestion via application:
Non
gestion via logiciel:
Non
avec batterie de secours:
Non


