Majorcom - Pupitre microphone d?appel IP noir - RM-N1000

CopieCopie
Majorcom - Pupitre microphone d?appel IP noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sans fil - Non

  • modèle - table

  • technique - microphone à condensateur

  • fréquence - 100...18000 Hz

  • avec col-de-cygne - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8806326621415

Réf. Sonepar

00563662141

Réf. Fournisseur

RM-N1000

Réf. Commerciale

Majorcom

sans fil:

Non

modèle:

table

technique:

microphone à condensateur

fréquence:

100...18000 Hz

avec col-de-cygne:

Oui

caractéristique de directivité:

omnidirectionnel

sensibilité:

65 dB

trépied fourni:

Non

étanche à l’eau:

Non

affichage LCD:

Non

avec fonction de verrouillage:

Non

avec protection contre le vent:

Non

Pupitre microphone d?appel IP noir alimentation par POE