Marechal - DN3 Fiche M Métal IP54 2P+T 32A-50A 440V AC - 1938012


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- intensité de courant IEC - 50 A 
- tension selon EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rouge 
- tension assignée (Ue) - 440...440 V 
- nombre de pôles - 3 
- fréquence assignée - 50...50 Hz 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
Réf. Sonepar
00107192101
Réf. Fournisseur
1938012
Marque
Marechal
intensité de courant IEC:
50 A
tension selon EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rouge
tension assignée (Ue):
440...440 V
nombre de pôles:
3
fréquence assignée:
50...50 Hz
couleur caractéristique:
rouge
indice de protection (IP):
IP54
technique de raccordement:
borne à vis
matériau:
autre
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
finition militaire:
Non
Les Atouts de la gamme:
"Prise de courant pour usages industriels compacte et étanche avec dispositif d'interruption intégré. Les prises de courant DECONTACTOR™ couvrent l’ensemble des besoins en connexions électriques industrielles. Larges choix d'options et de possibilités de montage disponibles. • Pouvoir de coupure intégré AC-22 • IP54/IP55 automatique • Enveloppe métal, IK09"
Quelques mots du fabricant :
Permet de connecter et déconnecter en charge sans ajout de fil pilote ni d’interrupteur associé, rapidement et sans danger.


