Marechal - DN6 Prise F+Interrupteur Métal IP55 1P+N+T 63A-90A 250V AC - 1964015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 90 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu
commutateur - sans contacteur/disjoncteur
type d'interrupteur - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00107192921
Réf. Fournisseur
1964015
Marque
Marechal
intensité de courant IEC:
90 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) bleu
commutateur:
sans contacteur/disjoncteur
type d'interrupteur:
sans
couleur caractéristique:
bleu
indice de protection (IP):
IP55
matériau du boîtier/corps:
autre
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
protection:
autre
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
finition militaire:
Non
Les Atouts de la gamme:
"Prise de courant pour usages industriels compacte et étanche avec dispositif d'interruption intégré. Les prises de courant DECONTACTOR™ couvrent l’ensemble des besoins en connexions électriques industrielles. Larges choix d'options et de possibilités de montage disponibles. • Pouvoir de coupure intégré AC-22 • IP54/IP55 automatique • Enveloppe métal, IK09"
Quelques mots du fabricant :
Permet de connecter et déconnecter en charge sans ajout de fil pilote ni d’interrupteur associé, rapidement et sans danger.


