Marechal - DN8 Fiche M Métal IP54 2P+T 16A-20A 24V AC - 1988082

MARECHAL
CopieCopie
Marechal - DN8 Fiche M Métal IP54 2P+T 16A-20A 24V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 20 A

  • tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet

  • tension assignée (Ue) - 24...24 V

  • nombre de pôles - 3

  • fréquence assignée - 50...50 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107194608

Réf. Fournisseur

1988082

Marque

Marechal

intensité de courant IEC:

20 A

tension selon EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violet

tension assignée (Ue):

24...24 V

nombre de pôles:

3

fréquence assignée:

50...50 Hz

couleur caractéristique:

violet

indice de protection (IP):

IP54

technique de raccordement:

borne à vis

matériau:

autre

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

finition militaire:

Non

DECONTACTOR DN8 Fiche M Métal Size.2 IP54 2P+T 16A-20A 24V AC

Les Atouts de la gamme:

"Prise de courant pour usages industriels compacte et étanche avec dispositif d'interruption intégré. Les prises de courant DECONTACTOR™ couvrent l’ensemble des besoins en connexions électriques industrielles. Larges choix d'options et de possibilités de montage disponibles. • Pouvoir de coupure intégré AC-22 • IP54/IP55 automatique • Jusqu'à 4 auxiliaires • Enveloppe métal, IK09"



Quelques mots du fabricant :

Permet de connecter et déconnecter en charge sans ajout de fil pilote ni d’interrupteur associé, rapidement et sans danger.