Marechal - DS1 Adaptateur Domestique EDF Plastique Bleu IP40 1P+N+T 16A 250V AC - 3118015D11130

MARECHAL
CopieCopie
Marechal - DS1 Adaptateur Domestique EDF Plastique Bleu IP40 1P+N+T 16A 250V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu

  • nombre de pôles - 3

  • couleur caractéristique - bleu

  • indice de protection (IP) - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107013133

Réf. Fournisseur

3118015D11130

Réf. Commerciale

Marechal

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) bleu

nombre de pôles:

3

couleur caractéristique:

bleu

indice de protection (IP):

IP40

technique de raccordement:

borne à vis

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

finition militaire:

Non

DS1 Adaptateur Domestique EDF Plastique Bleu IP40 1P+N+T 16A 250V AC

Les Atouts de la gamme:

"Prise de courant pour usages industriels compacte et étanche avec dispositif d'interruption intégré. Les prises de courant DECONTACTOR™ couvrent l’ensemble des besoins en connexions électriques industrielles. Larges choix d'options et de possibilités de montage disponibles. • Pouvoir de coupure intégré AC-22 et AC-23 • Jusqu'à 2 auxiliaires • IP54/IP55 automatique • Enveloppe poly, IK09"



Quelques mots du fabricant :

Permet de connecter et déconnecter en charge sans ajout de fil pilote ni d’interrupteur associé, rapidement et sans danger.