Marechal - DS1 Prise F+Interrupteur EDF Plastique Bleu IP55 2P 16A-30A 24V AC - 311408A130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 30 A
nombre de pôles - 2
tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet
commutateur - sans contacteur/disjoncteur
type d'interrupteur - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00107000341
Réf. Fournisseur
311408A130
Marque
Marechal
intensité de courant IEC:
30 A
nombre de pôles:
2
tension selon EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violet
commutateur:
sans contacteur/disjoncteur
type d'interrupteur:
sans
couleur caractéristique:
violet
indice de protection (IP):
IP55
matériau du boîtier/corps:
plastique
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
protection:
autre
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
finition militaire:
Non
Les Atouts de la gamme:
"Prise de courant pour usages industriels compacte et étanche avec dispositif d'interruption intégré. Les prises de courant DECONTACTOR™ couvrent l’ensemble des besoins en connexions électriques industrielles. Larges choix d'options et de possibilités de montage disponibles. • Pouvoir de coupure intégré AC-22 et AC-23 • Jusqu'à 2 auxiliaires • IP54/IP55 automatique • Enveloppe poly, IK09"
Quelques mots du fabricant :
Permet de connecter et déconnecter en charge sans ajout de fil pilote ni d’interrupteur associé, rapidement et sans danger.


