Marechal - DS1 Prise F+Interrupteur EDF Plastique Bleu IP55 3P+N+T 16A-30A 440V AC - 3114017838

MARECHAL
CopieCopie
Marechal - DS1 Prise F+Interrupteur EDF Plastique Bleu IP55 3P+N+T 16A-30A 440V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 30 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rouge

  • commutateur - sans contacteur/disjoncteur

  • type d'interrupteur - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107017838

Réf. Fournisseur

3114017838

Réf. Commerciale

Marechal

intensité de courant IEC:

30 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rouge

commutateur:

sans contacteur/disjoncteur

type d'interrupteur:

sans

couleur caractéristique:

rouge

indice de protection (IP):

IP55

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

autre

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

finition militaire:

Non

DECONTACTOR DS1 Prise F+Interrupteur EDF Plastique Bleu Size.2 IP55 3P+N+T 16A-30A 440V AC Couvercle à Rappel Cadenassable

Les Atouts de la gamme:

"Prise de courant pour usages industriels compacte et étanche avec dispositif d'interruption intégré. Les prises de courant DECONTACTOR™ couvrent l’ensemble des besoins en connexions électriques industrielles. Larges choix d'options et de possibilités de montage disponibles. • Pouvoir de coupure intégré AC-22 et AC-23 • Jusqu'à 2 auxiliaires • IP54/IP55 automatique • Enveloppe poly, IK09"



Quelques mots du fabricant :

Permet de connecter et déconnecter en charge sans ajout de fil pilote ni d’interrupteur associé, rapidement et sans danger.