Marechal - DS2 Fiche M Métal IP66/67 3P+N+T 200A-250A 440V AC - 3928017

MARECHAL
CopieCopie
Marechal - DS2 Fiche M Métal IP66/67 3P+N+T 200A-250A 440V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 250 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 5

  • couleur caractéristique - rouge

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107034390

Réf. Fournisseur

3928017

Marque

Marechal

intensité de courant IEC:

250 A

tension selon EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles:

5

couleur caractéristique:

rouge

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

matériau:

aluminium

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

finition militaire:

Non

DECONTACTOR DS2 Fiche M Métal Size.6 IP66/67 3P+N+T 200A-250A 440V AC

Les Atouts de la gamme:

"Prise de courant pour usages industriels compacte et étanche avec dispositif d'interruption intégré. Les prises de courant DECONTACTOR™ couvrent l’ensemble des besoins en connexions électriques industrielles. Larges choix d'options et de possibilités de montage disponibles. • Pouvoir de coupure intégré AC-22 et AC-23 • IP66/IP67 automatique • Jusqu'à 6 auxiliaires • Enveloppe métal, IK10"



Quelques mots du fabricant :

Permet de connecter et déconnecter en charge sans ajout de fil pilote ni d’interrupteur associé, rapidement et sans danger.