Marechal - DS3 Prise F+Interrupteur EDF Plastique Bleu IP55 3P+T 32A-50A 440V AC - 3134013838


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 50 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rouge
commutateur - sans contacteur/disjoncteur
type d'interrupteur - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00107013838
Réf. Fournisseur
3134013838
Réf. Commerciale
Marechal
intensité de courant IEC:
50 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rouge
commutateur:
sans contacteur/disjoncteur
type d'interrupteur:
sans
couleur caractéristique:
rouge
indice de protection (IP):
IP55
matériau du boîtier/corps:
plastique
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
protection:
autre
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
finition militaire:
Non
Les Atouts de la gamme:
"Prise de courant pour usages industriels compacte et étanche avec dispositif d'interruption intégré. Les prises de courant DECONTACTOR™ couvrent l’ensemble des besoins en connexions électriques industrielles. Larges choix d'options et de possibilités de montage disponibles. • Pouvoir de coupure intégré AC-22 et AC-23 • Jusqu'à 4 auxiliaires • IP54/IP55 automatique • Enveloppe poly, IK09"
Quelques mots du fabricant :
Permet de connecter et déconnecter en charge sans ajout de fil pilote ni d’interrupteur associé, rapidement et sans danger.