Marechal - DS6 Fiche M Plastique Bleu IP66/67 3P+N+T 63A-90A 250V AC - 3168037


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- intensité de courant IEC - 90 A 
- tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu 
- tension assignée (Ue) - 230...230 V 
- nombre de pôles - 5 
- fréquence assignée - 50...50 Hz 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
Réf. Sonepar
00107314722
Réf. Fournisseur
3168037
Marque
Marechal
intensité de courant IEC:
90 A
tension selon EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) bleu
tension assignée (Ue):
230...230 V
nombre de pôles:
5
fréquence assignée:
50...50 Hz
couleur caractéristique:
bleu
indice de protection (IP):
IP67
technique de raccordement:
borne à vis
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
finition militaire:
Non
Les Atouts de la gamme:
"Prise de courant pour usages industriels compacte et étanche avec dispositif d'interruption intégré. Les prises de courant DECONTACTOR™ couvrent l’ensemble des besoins en connexions électriques industrielles. Larges choix d'options et de possibilités de montage disponibles. • Pouvoir de coupure intégré AC-22 et AC-23 • IP66/IP67 automatique • Jusqu'à 4 auxiliaires • Enveloppe poly ou métal, IK09"
Quelques mots du fabricant :
Permet de connecter et déconnecter en charge sans ajout de fil pilote ni d’interrupteur associé, rapidement et sans danger.


