Marechal - DS6 Prise F+Interrupteur Plastique Bleu IP66/67 3P+T 63A-90A 250V AC - 3164033

MARECHAL
CopieCopie
Marechal - DS6 Prise F+Interrupteur Plastique Bleu IP66/67 3P+T 63A-90A 250V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 90 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu

  • commutateur - sans contacteur/disjoncteur

  • type d'interrupteur - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107314426

Réf. Fournisseur

3164033

Réf. Commerciale

Marechal

intensité de courant IEC:

90 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) bleu

commutateur:

sans contacteur/disjoncteur

type d'interrupteur:

sans

couleur caractéristique:

bleu

indice de protection (IP):

IP67

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

autre

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

finition militaire:

Non

DECONTACTOR DS6 Prise F+Interrupteur Plastique Bleu Size.4 IP66/67 3P+T 63A-90A 250V AC

Les Atouts de la gamme:

"Prise de courant pour usages industriels compacte et étanche avec dispositif d'interruption intégré. Les prises de courant DECONTACTOR™ couvrent l’ensemble des besoins en connexions électriques industrielles. Larges choix d'options et de possibilités de montage disponibles. • Pouvoir de coupure intégré AC-22 et AC-23 • IP66/IP67 automatique • Jusqu'à 4 auxiliaires • Enveloppe poly ou métal, IK09"



Quelques mots du fabricant :

Permet de connecter et déconnecter en charge sans ajout de fil pilote ni d’interrupteur associé, rapidement et sans danger.